Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonkarton 220g/qm 50x70cm dunkelblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tonkarton 220g/qm 50x70cm dunkelblau
Tonkarton 220g/qm 50x70cm dunkelblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6652234
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6652234
EAN/GTIN:
     4008525717041
Suchbegriffe:
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Tonkarton
  • Tonkarton
  • 220 g/qm
  • durchgefärbt
  • hohe Farbbrillanz und Lichtbeständigkeit
  • aus Frischzellulose
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Ludwig Bähr Str., 5, 37079, Göttingen, Deutschland, www.ludwigbaehr.com, info@ludwigbaehr.com, +49 551 38420
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,7292* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,26*
€ 31,2494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,86*
€ 30,7734
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,71*
€ 29,4049
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,51*
€ 27,9769
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.