Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tonzeichenkarton 220g/qm 50x70cm gold matt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tonzeichenkarton 220g/qm 50x70cm gold matt
Tonzeichenkarton 220g/qm 50x70cm gold matt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU6652278
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     6652278
EAN/GTIN:
     4008525717997
Suchbegriffe:
Tonkarton
Tonpapier
Tonzeichenkarton
Tonzeichenpapier
  • Tonzeichenkarton
  • Farbe: gold matt
  • Papiergewicht: 220g/qm
  • Material: Karton
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
gold
Farbname:
gold matt
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Tonzeichenpapierblock, tonkarton gold, tonkarton, tonkarton 220g, Bastelkarton, Creativkarton, Kreativkarton, Motivkarton, Motivtonzeichenkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 75.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,06* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Packungen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,35*
€ 1,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 625 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 75000 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.