Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück goldgelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück goldgelb
Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück goldgelb
Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück goldgelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU7010014
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     7010014
EAN/GTIN:
     4008525643067
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
  • aus Fotokarton 300 g/qm
  • zum Selbstbasteln und -gestalten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
goldgelb
Höhe:
410 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
300 g/qm
Schwierigkeitsgrad:
Fortgeschrittene
Weitere Suchbegriffe: schultüten 41cm, schul tüte, Einschulungstüte, Geschwistertüte, Schulanfang, Schulanfang-Tüte, SchulanfangTüte, Schultüte, Tüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,971* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,75*
€ 18,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,23*
€ 18,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,36*
€ 15,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.