Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück sonnengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück sonnengelb
Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück sonnengelb
Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück sonnengelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU7010015
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     7010015
EAN/GTIN:
     4008525643074
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
  • aus Fotokarton 300 g/qm
  • zum Selbstbasteln und -gestalten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
sonnengelb
Höhe:
410 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
300 g/qm
Schwierigkeitsgrad:
Fortgeschrittene
Weitere Suchbegriffe: schultüten 41cm, schul tüte, Einschulungstüte, Geschwistertüte, Schulanfang, Schulanfang-Tüte, SchulanfangTüte, Schultüte, Tüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,978* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,76*
€ 18,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,34*
€ 18,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,37*
€ 15,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,78*
€ 11,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.