Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück 5 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück 5 Farben sortiert
Schultüten Fotokarton 41cm VE=10 Stück 5 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU7010099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     7010099
EAN/GTIN:
     4008525643043
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
  • aus Fotokarton 300 g/qm
  • zum Selbstbasteln und -gestalten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
180 mm
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
410 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
300 g/qm
Schwierigkeitsgrad:
Fortgeschrittene
Weitere Suchbegriffe: schultüten 41cm, schul tüte, Einschulungstüte, Geschwistertüte, Schulanfang, Schulanfang-Tüte, SchulanfangTüte, Schultüte, Tüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,43*
€ 18,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,37*
€ 17,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,31*
€ 15,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,41*
€ 14,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.