Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schultüten Fotokarton 68cm VE=10 Stück sonnengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schultüten Fotokarton 68cm VE=10 Stück sonnengelb
Schultüten Fotokarton 68cm VE=10 Stück sonnengelb
Schultüten Fotokarton 68cm VE=10 Stück sonnengelb
Artikel-Nr.:
     467-#URSU7020015
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     7020015
EAN/GTIN:
     4008525643357
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
  • aus Fotokarton 300 g/qm
  • zum Selbstbasteln und -gestalten
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
sonnengelb
Höhe:
680 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
10 Stück
Papiergewicht:
300 g/qm
Schwierigkeitsgrad:
Fortgeschrittene
Weitere Suchbegriffe: schultüten 68cm, schul tüte, Einschulungstüte, Schulanfang, Schulanfang-Tüte, SchulanfangTüte, Schultüte, Tüte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,316* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,48*
€ 24,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,46*
€ 24,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,11*
€ 22,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,80*
€ 19,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,16*
€ 15,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.