Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbook Paper Winterzauber rot/grün 12x12 Zoll VE=25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scrapbook Paper Winterzauber rot/grün 12x12 Zoll VE=25 Blatt
Scrapbook Paper Winterzauber rot/grün 12x12 Zoll VE=25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU70220003
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     70220003
EAN/GTIN:
     4008525097648
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Scrapbook Paper
  • Motiv: Winterzauber Motiv 3
  • Farbe: rot/grün
  • Papiergewicht: g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
31x31cm
Breite:
310 mm
Farbe:
rot/grün
Höhe:
310 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Winterzauber Motiv 3
Packungsinhalt:
25 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, fotoalbum rot, foto album, fotoalbum 25 blätter, Aufkleberbuch, Bastelbuchpapier, Bastelpapier, Fotobuch, Fotobuchpapier, Scrapbook, Scrapbooking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5992* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,18*
€ 27,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,95*
€ 23,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,73*
€ 23,48
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,98*
€ 17,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.