Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbook Paper Winterzauber petrol/braun 12x12 Zoll VE=25 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scrapbook Paper Winterzauber petrol/braun 12x12 Zoll VE=25 Blatt
Scrapbook Paper Winterzauber petrol/braun 12x12 Zoll VE=25 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU70280002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     70280002
EAN/GTIN:
     4008525097990
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Scrapbook Paper
  • Motiv: Winterzauber Motiv 2
  • Farbe: petrol/blau
  • Papiergewicht: g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
31x31cm
Breite:
310 mm
Farbe:
petrol/blau
Höhe:
310 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Winterzauber Motiv 2
Packungsinhalt:
25 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, fotoalbum blau, foto album, fotoalbum 25 blätter, Aufkleberbuch, Bastelbuchpapier, Bastelpapier, Fotobuch, Fotobuchpapier, Scrapbook, Scrapbooking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,602* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,12*
€ 27,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,96*
€ 27,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,44*
€ 25,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,89*
€ 23,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,67*
€ 23,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,05*
€ 17,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.