Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbook Paper Premium Glitter 30,5x30,5cm VE=5 Blatt Motiv 126


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scrapbook Paper Premium Glitter 30,5x30,5cm VE=5 Blatt Motiv 126
Scrapbook Paper Premium Glitter 30,5x30,5cm VE=5 Blatt Motiv 126
Artikel-Nr.:
     467-#URSU703000126
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     703000126
EAN/GTIN:
     4008525129639
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • beidseitig mit verschiedenen Motiven bedruckt
  • Vorderseite mit Glitter veredelt
  • säure- und ligninfrei
Weitere Informationen:
Blattformat:
30,5x30,5cm
Breite:
305 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
305 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Motiv:
Motiv 126
Packungsinhalt:
5 Blatt
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch, Aufkleberbuch, Bastelbuchpapier, Bastelpapier, Fotobuch, Fotobuchpapier, Scrapbook, Scrapbooking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Blätter (ab € 0,958* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,57*
€ 7,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000115
ab € 4,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000116
ab € 4,80*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000117
ab € 4,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000118
ab € 4,82*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000119
ab € 4,81*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000120
ab € 4,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000121
ab € 4,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000122
ab € 4,79*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000123
ab € 4,82*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000124
ab € 4,82*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000125
ab € 4,79*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000127
ab € 4,78*
Ähnlich
Ludwig Bähr
703000128
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.