Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbook Paper Premium Glitter 30,5x30,5cm VE=25 Blatt Motiv 125


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scrapbook Paper Premium Glitter 30,5x30,5cm VE=25 Blatt Motiv 125
Scrapbook Paper Premium Glitter 30,5x30,5cm VE=25 Blatt Motiv 125
Artikel-Nr.:
     467-#URSU703100125
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     703100125
EAN/GTIN:
     4008525129660
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • beidseitig mit verschiedenen Motiven bedruckt
  • Vorderseite mit Glitter veredelt
  • säure- und ligninfrei
Weitere Informationen:
Blattformat:
30,5x30,5cm
Breite:
305 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
305 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Motiv:
Motiv 125
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch, Aufkleberbuch, Bastelbuchpapier, Bastelpapier, Fotobuch, Fotobuchpapier, Scrapbook, Scrapbooking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,3472* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,96*
€ 16,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,02*
€ 14,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,53*
€ 13,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,18*
€ 13,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,68*
€ 10,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.