Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbook Paper Classic Christmas creme/braun12x12 Zoll VE=25 Blatt Motiv 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Scrapbook Paper Classic Christmas creme/braun12x12 Zoll VE=25 Blatt Motiv 2
Scrapbook Paper Classic Christmas creme/braun12x12 Zoll VE=25 Blatt Motiv 2
Artikel-Nr.:
     467-#URSU70670002
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     70670002
EAN/GTIN:
     4008525727385
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • Scrapbook Paper
  • Motiv: Classic Christmas Motiv 2
  • Farbe: creme/braun
  • Papiergewicht: g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
31x31cm
Breite:
310 mm
Farbe:
creme/braun
Höhe:
310 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Classic Christmas Motiv 2
Packungsinhalt:
25 Blatt
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto-ringbuch creme, foto album, fotoalbum 25 blätter, Aufkleberbuch, Bastelbuchpapier, Bastelpapier, Fotobuch, Fotobuchpapier, Scrapbook, Scrapbooking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,6024* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,10*
€ 27,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,42*
€ 25,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,65*
€ 23,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.