Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scrapbook Paper Premium Glitter BLOCK 30,5x30,5cm Version 9 VE=12 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Scrapbook Paper Premium Glitter BLOCK 30,5x30,5cm Version 9 VE=12 Blatt
Scrapbook Paper Premium Glitter BLOCK 30,5x30,5cm Version 9 VE=12 Blatt
Scrapbook Paper Premium Glitter BLOCK 30,5x30,5cm Version 9 VE=12 Blatt
Scrapbook Paper Premium Glitter BLOCK 30,5x30,5cm Version 9 VE=12 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU71650099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     71650099
EAN/GTIN:
     4008525131885
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
  • beidseitig mit verschiedenen Motiven bedruckt
  • Vorderseite mit Glitter veredelt
  • säure- und ligninfrei
Weitere Informationen:
Blattformat:
30,5x30,5cm
Breite:
305 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
305 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Motiv:
sortiert
Packungsinhalt:
12 Blatt
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto album, Aufkleberbuch, Bastelbuchpapier, Bastelpapier, Fotobuch, Fotobuchpapier, Scrapbook, Scrapbooking
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Blätter (ab € 0,8125* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,92*
€ 16,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,89*
€ 15,34
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 9,75*
€ 11,60
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.