Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Designpapier Glitter Love 190g/qm 30,5x30,5cm VE=40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Designpapier Glitter Love 190g/qm 30,5x30,5cm VE=40 Blatt
Designpapier Glitter Love 190g/qm 30,5x30,5cm VE=40 Blatt
Designpapier Glitter Love 190g/qm 30,5x30,5cm VE=40 Blatt
Designpapier Glitter Love 190g/qm 30,5x30,5cm VE=40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU71870099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     71870099
EAN/GTIN:
     4008525245537
Suchbegriffe:
Motiv-Papier
Motivpapier
motivpapier
  • Designpapier Glitter
  • 190g/qm
  • beidseitig bedruckt
  • Vorder- und Rückseite in verschiedenen Motiven
  • einseitig mit Glitter veredelt
  • säure- und ligninfrei
Weitere Informationen:
Blattformat:
30,5x30,5cm
Breite:
305 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
305 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Glitter Love
Packungsinhalt:
40 Blatt
Papiergewicht:
190 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelpapier, Designpapier, Effektpapier, Gitter, Gitter-papier, Gitterpapier, Glitzer, Glitzer-papier, Glitzerpapier, papier, Schreibpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.