Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passepartoutkarten A6 quadratisch VE=25 Stück weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Passepartoutkarten A6 quadratisch VE=25 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#URSU7260000
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     7260000
EAN/GTIN:
     4008525569756
Suchbegriffe:
Passepartout-Karten
Passepartoutkarten
Passpartout-Karten
Passpartoutkarten
  • Passepartoutkarten
  • mit Gegenblatt 190 g/qm
  • DIN A6 hochdoppelt
  • Inhalt: 25 Karten weiß
  • Ausschnitt quadratisch
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbe:
weiß
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG, Sandershäuser Straße , 29-41, 34123, Kassel, Deutschland, www.ursus.de-basteln, office@ludwigbaehr.de, +49 561 95344 0
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
190 g/qm
Produktbezeichnung:
Passepartoutkarten
Weitere Suchbegriffe: passepartoutkarten weiß, passepartout karten, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte, Passepartout, Passepartoutkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,3564*
  
Preis gilt ab 125 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 125 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 125 Stück
€ 0,3564*
€ 0,42412
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3464*
€ 0,41222
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,3088*
€ 0,36747
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2888*
€ 0,34367
pro Stück
ab 3125 Stück
€ 0,2816*
€ 0,3351
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.