Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Glory Brombeer 115g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 03


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Glory Brombeer 115g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 03
Transparentpapier Glory Brombeer 115g/qm A4 VE=25 Blatt Motiv 03
Artikel-Nr.:
     467-#URSU76534603
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     76534603
EAN/GTIN:
     4008525119470
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier mehrfarbig a4 115...
  • Transparentpapier
  • Motiv: Motiv 03
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Motiv 03
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,572* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,49*
€ 25,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,28*
€ 25,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,23*
€ 24,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,86*
€ 21,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,30*
€ 17,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.