Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Silver style 115g/qm A4 VE=25 Blatt Einladung


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Silver style 115g/qm A4 VE=25 Blatt Einladung
Transparentpapier Silver style 115g/qm A4 VE=25 Blatt Einladung
Artikel-Nr.:
     467-#URSU76574601
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     76574601
EAN/GTIN:
     4008525120889
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier mehrfarbig a4 115...
  • Transparentpapier
  • Motiv: Einladung
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Einladung
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5728* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,52*
€ 25,61
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,33*
€ 25,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,37*
€ 24,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,90*
€ 22,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,39*
€ 21,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,82*
€ 21,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.