Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier Silver Style 115g/qm A4 VE=25 Blatt Schnee


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier Silver Style 115g/qm A4 VE=25 Blatt Schnee
Transparentpapier Silver Style 115g/qm A4 VE=25 Blatt Schnee
Transparentpapier Silver Style 115g/qm A4 VE=25 Blatt Schnee
Transparentpapier Silver Style 115g/qm A4 VE=25 Blatt Schnee
Artikel-Nr.:
     467-#URSU76574606
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     76574606
EAN/GTIN:
     4008525120933
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
pergamentpapier a4
  • Transparentpapier
  • Motiv: Schnee
  • Farbe: mehrfarbig
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Material: Papier
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Schnee
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier, Bastelpapier, Dekorationspapier, Kreativpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,5708* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,46*
€ 25,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,31*
€ 25,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,38*
€ 24,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,83*
€ 22,41
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,32*
€ 21,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,27*
€ 16,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.