Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=25 Blatt Country Christmas petrol


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=25 Blatt Country Christmas petrol
Transparentpapier 115 g/qm A4 VE=25 Blatt Country Christmas petrol
Artikel-Nr.:
     467-#URSU77134603
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     77134603
EAN/GTIN:
     4008525728269
Suchbegriffe:
Bastel-Transparentpapier
Pergamentpapier
Transparentpapier
transparentpapier a4 115g
  • Transparentpapier
  • Motiv: Country Christmas Motiv 3
  • Farbe: petrol
  • Papiergewicht: 115g/qm
  • Packungsinhalt: 25 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
petrol
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Papier
Motiv:
Country Christmas Motiv 3
Packungsinhalt:
25 Blatt
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: pergamentpapier a4, pergamentpapier, Bastelpapier, Motivpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Blätter (ab € 0,388* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,02*
€ 17,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,80*
€ 17,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,93*
€ 16,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,90*
€ 15,35
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,11*
€ 14,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,70*
€ 11,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.