Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bastelkarton 300g/qm 23x33cm VE=10 Blatt 10 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Alu-Bastelkarton 300g/qm 23x33cm VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Alu-Bastelkarton 300g/qm 23x33cm VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Alu-Bastelkarton 300g/qm 23x33cm VE=10 Blatt 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU8130099
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     8130099
EAN/GTIN:
     4008525004578
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton 300g
bastelkarton
  • Alu-Bastelkarton
  • Farbe: sortiert
  • Papiergewicht: 300g/qm
  • Material: Aluminium
  • Packungsinhalt: 10 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
23x33cm
Breite:
230 mm
Farbe:
sortiert
Höhe:
330 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Aluminium
Packungsinhalt:
10 Blatt
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Alubastelkarton, Glanzkarton, Plakatkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 7,855* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,85*
€ 129,5315
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,60*
€ 128,044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,70*
€ 122,213
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,10*
€ 109,599
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 89,20*
€ 106,148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,55*
€ 93,4745
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.