Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zauberpapier 250g/qm Weihnachtskugeln A4 VE=10 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zauberpapier 250g/qm Weihnachtskugeln A4 VE=10 Blatt
Zauberpapier 250g/qm Weihnachtskugeln A4 VE=10 Blatt
Zauberpapier 250g/qm Weihnachtskugeln A4 VE=10 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#URSU81934607
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     81934607
EAN/GTIN:
     4008525228448
Suchbegriffe:
Bastelpapier
Bastelvorlage
Malvorlage
Papier
  • Zauberpapier
  • 250g/qm
  • einseitig veredelt mit UV-Relieflack
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
10 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
mehrfarbig
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Motiv:
Weihnachskugeln
Packungsinhalt:
10 Blatt
Weitere Suchbegriffe: UV, UV-Papier, UVPapier, Zauberpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Blätter (ab € 0,60* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,61*
€ 11,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,96*
€ 10,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,25*
€ 9,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,73*
€ 9,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.