Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moosgummi 2mm 20x30cm VE=10 Bogen türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moosgummi 2mm 20x30cm VE=10 Bogen türkis
Moosgummi 2mm 20x30cm VE=10 Bogen türkis
Artikel-Nr.:
     467-#URSU8350036
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     8350036
EAN/GTIN:
     4008525243175
Suchbegriffe:
Bastel-Moosgummi
Crepla Moosgummi
Moosgummi zum Basteln
Moosgummistanzteile
  • Moosgummi 2mm
  • lichtbeständig, wasserfest, flexibel und knickfest
  • einfach zu schneiden und zu kleben
  • vielseitig verwendbar
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Farbe:
türkis
Höhe:
300 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
10 Bogen
Weitere Suchbegriffe: bastel moosgummi, Bastel, BastelMoosgummi, Bastelset, Moosgummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.