Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte B6 220 g/qm terracotta


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte B6 220 g/qm terracotta
Doppelkarte B6 220 g/qm terracotta
Doppelkarte B6 220 g/qm terracotta
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90020074
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90020074
EAN/GTIN:
     4008525104940
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarten b6
doppelkarte
  • Doppelkarte 220 g/qm
  • DIN B6
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Farbe:
terracotta
Farbname:
terracotta
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: faltkarte ludwig bähr, Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, doppelkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,41*
€ 27,8579
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,30*
€ 27,727
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,84*
€ 25,9896
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,75*
€ 23,5025
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.