Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A6 220 g/qm pastellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A6 220 g/qm pastellgrün
Doppelkarte A6 220 g/qm pastellgrün
Doppelkarte A6 220 g/qm pastellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90040049
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90040049
EAN/GTIN:
     4008525105626
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte
  • Doppelkarte 220 g/qm
  • DIN A6
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbe:
grün
Farbname:
pastellgrün
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, doppelkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,54*
€ 26,8226
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,56*
€ 23,2764
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,07*
€ 22,6933
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,44*
€ 21,9436
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,66*
€ 17,4454
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.