Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte A6 220 g/qm olivgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte A6 220 g/qm olivgrün
Doppelkarte A6 220 g/qm olivgrün
Doppelkarte A6 220 g/qm olivgrün
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90040056
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90040056
EAN/GTIN:
     4008525105640
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte
  • Doppelkarte 220 g/qm
  • DIN A6
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbe:
grün
Farbname:
olivgrün
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, doppelkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,294* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,52*
€ 26,7988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,25*
€ 25,2875
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,54*
€ 23,2526
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,05*
€ 22,6695
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,42*
€ 21,9198
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,70*
€ 17,493
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.