Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Karten
>
Motivkarten
>
Faltkarten
>
Artikel
Doppelkarte A6 220 g/qm flieder
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU90040065
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
90040065
EAN/GTIN:
4008525105565
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte a6
doppelkarte
Doppelkarte 220 g/qm
DIN A6
in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbe:
flieder
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
faltkarte ludwig bähr
,
Bastelkarte
,
Bastelkarten
,
Briefkarten
,
doppelkarten
,
Grußkarte
,
Grußkarten
,
Karte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,68*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,80*
€ 27,132
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,64*
€ 23,3716
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,38*
€ 23,0622
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,68*
€ 17,4692
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen