Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karte A6 220g/qm hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karte A6 220g/qm hellblau
Karte A6 220g/qm hellblau
Karte A6 220g/qm hellblau
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90060031
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90060031
EAN/GTIN:
     4008525106319
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton
  • Karte
  • 220 g/qm
  • DIN A6
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Breite:
105 mm
Farbe:
hellblau
Farbname:
hellblau
GPSR:
Ludwig Bähr GmbH & Co. KG,Ludwig Bähr Str.,5,37079,Göttingen,Deutschland,www.ludwigbaehr.com,info@ludwigbaehr.com,+49 551 38420
Höhe:
148 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,01*
€ 20,2419
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,60*
€ 17,374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 13,46*
€ 16,0174
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,71*
€ 12,7449
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.