Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte DINlang 220 g/qm flieder


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte DINlang 220 g/qm flieder
Doppelkarte DINlang 220 g/qm flieder
Doppelkarte DINlang 220 g/qm flieder
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90090065
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90090065
EAN/GTIN:
     4008525107408
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarten din lang
doppelkarte
  • Doppelkarte 220 g/qm
  • DIN lang
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Farbe:
flieder
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, doppelkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,02*
€ 32,1538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,35*
€ 31,3565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,70*
€ 27,013
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,07*
€ 26,2633
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.