Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte 15,7x15,7cm 220 g/qm quadratisch hellbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte 15,7x15,7cm 220 g/qm quadratisch hellbraun
Doppelkarte 15,7x15,7cm 220 g/qm quadratisch hellbraun
Doppelkarte 15,7x15,7cm 220 g/qm quadratisch hellbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90110070
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90110070
EAN/GTIN:
     4008525108689
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
faltkarte ludwig bähr
doppelkarte
  • Doppelkarte 220 g/qm
  • quadratisch
  • 15,7 x 15,7 cm (gefaltet)
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
15,7x15,7cm
Breite:
157 mm
Farbe:
hellbraun
Höhe:
157 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, doppelkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5082* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,76*
€ 43,7444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,12*
€ 42,9828
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,87*
€ 41,4953
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,88*
€ 39,1272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,37*
€ 37,3303
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,76*
€ 36,6044
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.