Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte 15,7x15,7cm 220 g/qm quadratisch dunkelbraun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Doppelkarte 15,7x15,7cm 220 g/qm quadratisch dunkelbraun
Doppelkarte 15,7x15,7cm 220 g/qm quadratisch dunkelbraun
Doppelkarte 15,7x15,7cm 220 g/qm quadratisch dunkelbraun
Artikel-Nr.:
     467-#URSU90110073
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     90110073
EAN/GTIN:
     4008525108696
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
doppelkarte
  • Doppelkarte 220 g/qm
  • quadratisch
  • 15,7 x 15,7 cm (gefaltet)
  • in einer Farbe
Weitere Informationen:
Blattformat:
15,7x15,7cm
Breite:
157 mm
Farbe:
dunkelbraun
Farbname:
dunkebraun
Höhe:
157 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Bastelkarte, Bastelkarten, Briefkarten, doppelkarten, Grußkarte, Grußkarten, Karte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5062* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,83*
€ 43,8277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,69*
€ 43,6611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,94*
€ 41,5786
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,95*
€ 39,2105
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,44*
€ 37,4136
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,82*
€ 36,6758
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.