Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
>
Artikel
Briefkartenkarton 220g/qm A4 flieder
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU90160065
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
90160065
EAN/GTIN:
4008525109884
Suchbegriffe:
Briefkarte
Briefkarten
Faltkarte
Faltkarten
Briefkarton
220g/qm
Die feine Ripping und die angenehme Haptik stehen für eine besonders hochwertige Qualität.
Format: A4
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
flieder
Höhe:
297 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
220 g/qm
... >
Lager 467
>
Papiere, Etiketten, Folien
>
Design-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Karte
,
Karten
,
Schreibkarte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,87*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,5374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,77*
€ 46,1363
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,20*
€ 45,458
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,42*
€ 43,3398
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,72*
€ 37,7468
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm 16,5x16,5cm flieder
Ludwig Bähr
90120065
ab € 21,83*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm B6 flieder
Ludwig Bähr
90030065
ab € 14,19*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm C5 flieder
Ludwig Bähr
90080065
ab € 21,22*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm C6 flieder
Ludwig Bähr
90050065
ab € 12,24*
Ähnlich
Briefumschlag 100g/qm DIN lang flieder
Ludwig Bähr
90100065
ab € 14,69*
Ähnlich
Passepartout-Karte oval 220g/qm 16,8x11,8cm flieder
Ludwig Bähr
90140065
ab € 18,77*
Ähnlich
Passepartout-Karte rechteckig 220g/qm 16,8x11,8cm flieder
Ludwig Bähr
90150065
ab € 18,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen