Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelwellpappe 260g/qm 50x70cm rosa


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bastelwellpappe 260g/qm 50x70cm rosa
Bastelwellpappe 260g/qm 50x70cm rosa
Artikel-Nr.:
     467-#URSU9202226
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     9202226
EAN/GTIN:
     4008525039945
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
  • Bastelwellpappe
  • 260 g/qm
  • beidseitig bedruckt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
rosa
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
1 Bogen
Papiergewicht:
260 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastel-wellpappe pink, bastel wellkarton, 3D, 3D-Wellpappe, 3dwellpappe, Bastelpappe, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Bogen (ab € 1,16* pro Bogen)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,68*
€ 2,00
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,51*
€ 1,80
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,46*
€ 1,74
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.