Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelwellpappe 50x70cm VE=10 Bogen 10 Farben sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bastelwellpappe 50x70cm VE=10 Bogen 10 Farben sortiert
Bastelwellpappe 50x70cm VE=10 Bogen 10 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU9212299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     9212299
EAN/GTIN:
     4008525039891
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
  • Bastelwellpappe
  • 260 g/qm
  • beidseitig bedruckt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Wellpappe
Packungsinhalt:
10 Bogen
Papiergewicht:
2660 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastel wellkarton, 3D, 3D-Wellpappe, 3dwellpappe, Bastelpappe, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Bögen (ab € 1,136* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,16*
€ 20,42
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,68*
€ 19,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,21*
€ 19,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,06*
€ 17,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,71*
€ 17,50
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,25*
€ 16,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.