Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bastelwellpappe 50x70cm VE=15 Bogen 15 Farben sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bastelwellpappe 50x70cm VE=15 Bogen 15 Farben sortiert
Bastelwellpappe 50x70cm VE=15 Bogen 15 Farben sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#URSU9222299
Hersteller:
     Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
     9222299
EAN/GTIN:
     4008525039907
Suchbegriffe:
Bastel-Wellkarton
Bastel-Wellpappe
Bastelwellkarton
Bastelwellpappe
  • Bastelwellpappe
  • 260 g/qm
  • beidseitig bedruckt
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
mehrfarbig
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Wellpappe
Papiergewicht:
260 g/qm
Weitere Suchbegriffe: bastel wellkarton, 3D, 3D-Wellpappe, 3dwellpappe, Bastelpappe, Wellpappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.