Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Schultüten
>
Artikel
Bastel-Schultüte 70cm ohne Filzmanchette Maxi rosa
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#URSU9780026
Hersteller:
Ludwig Bähr
Herst.-Nr.:
9780026
EAN/GTIN:
4008525080497
Suchbegriffe:
Schul-Tüte
Schultüten
Zucker-Tüte
Zuckertüte
aus Fotokarton 300 g/qm
zum Selbstgestalten
rund geklebt
verstärkter Rohling
Höhe: 70 cm, Durchmesser 20 cm
in einer Farbe und sortiert in 5 Farben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Farbe:
rosa
Höhe:
700 mm
Marke:
Ludwig Bähr
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Schwierigkeitsgrad:
Fortgeschrittene
... >
Schreiben und Korrigieren
>
Schulbedarf
>
Schultüten
Weitere Suchbegriffe:
schultüte rund 70cm
,
schul tüte
,
schultüte 70cm
,
Einschulungstüte
,
Schulanfang
,
Schulanfang-Tüte
,
SchulanfangTüte
,
Schultüte
,
Tüte
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,44*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,93*
€ 41,5667
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,68*
€ 41,2692
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,81*
€ 34,2839
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen