Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kartusche Utax CK8514Y gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UTAX CK-8514Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
UTAX CK-8514Y Tonerkartusche 1 Stück(e) Original Gelb
Artikel-Nr.:
     467-#UTAX1T02NDAUT0
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     1T02NDAUT0
EAN/GTIN:
     4053768190298
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kartusche Utax CK8514Y gelb
  • für ca. 30000 Seiten
  • Farbe gelb
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7330 kg
Farbe:
gelb
Marke:
Utax
max. Anzahl der Druckseiten:
30000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Triumph-Adler:
5006 Ci; 5007 Ci; 5057 Ci; 6006 Ci; 6007 Ci; 6057 Ci
Utax:
5006 Ci; 5007 Ci; 5057 Ci; 6006 Ci; 6007 Ci; 6057 Ci
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 7,50*
ab € 84,61*
€ 110,18*
3 Tage
100
€ 4,50*
ab € 85,21*
€ 111,41*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 87,28*
€ 114,68*
2 Tage
2
€ 4,79*
ab € 88,85*
€ 115,18*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 92,36*
€ 119,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,50*
€ 139,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,51*
€ 126,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,36*
€ 109,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Utax
1T02NDBUT0
ab € 84,59*
Ähnlich
Utax
1T02NDCUT0
ab € 84,73*
Ähnlich
Utax
1T02ND0UT0
ab € 52,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.