Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kit Utax PK-5015K schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toner-Kit Utax PK-5015K schwarz
Toner-Kit Utax PK-5015K schwarz
Toner-Kit Utax PK-5015K schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#UTAX1T02R70UT0
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     1T02R70UT0
EAN/GTIN:
     4250911712400
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kit Utax PK-5015K schwarz
  • für ca. 4000 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.26 kg
Farbe:
schwarz
Marke:
Utax
max. Anzahl der Druckseiten:
4000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Triumph-Adler:
P -C 2566 W; P -C 2650 DW; P -C 2655 W; P -C 2655 W MF
Utax:
P -C 2566 W; P -C 2650 DW; P -C 2655 W MF
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
€ 4,79*
ab € 47,76*
€ 63,13*
2 Tage
122
€ 7,50*
ab € 47,77*
€ 63,50*
1 Tag
200
€ 4,50*
ab € 47,98*
€ 63,69*
4 Tage
3
€ 4,15*
ab € 48,32*
€ 64,36*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 59,15*
€ 77,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,40*
€ 92,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,59*
€ 91,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,85*
€ 74,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Utax
PK-5015C
ab € 68,48*
Ähnlich
Utax
PK-5015M
ab € 68,22*
Ähnlich
Utax
PK-5015Y
ab € 68,52*
Ähnlich
Ampertec
PK-5015C
ab € 49,67*
Ähnlich
Ampertec
PK-5015K
ab € 35,18*
Ähnlich
Ampertec
PK-5015M
ab € 50,45*
Ähnlich
Ampertec
PK-5015Y
ab € 50,59*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5015C
ab € 13,35*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5015K
ab € 16,76*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5015M
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.