Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toner-Kit Utax PK-5015C cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UTAX PK-5015C Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
UTAX PK-5015C Tonerkartusche Original Cyan 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     467-#UTAX1T02R7CUT0
Hersteller:
     Utax
Herst.-Nr.:
     1T02R7CUT0
EAN/GTIN:
     4250911712417
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
  • Toner-Kit Utax PK-5015C cyan
  • für ca. 3000 Seiten
  • Farbe cyan
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2 kg
Farbe:
cyan
Marke:
Utax
max. Anzahl der Druckseiten:
3000
Originalzubehör:
ja

Kompatible Geräte:
Triumph-Adler:
P -C 2566 W; P -C 2650 DW; P -C 2655 W; P -C 2655 W MF
Utax:
P -C 2566 W; P -C 2650 DW; P -C 2655 W MF
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
42
€ 4,79*
ab € 68,48*
€ 88,96*
12 Tage
2
€ 4,15*
ab € 68,99*
€ 90,48*
2 Tage
33
€ 7,50*
ab € 69,85*
€ 90,71*
1 Tag
50
€ 4,50*
ab € 69,85*
€ 90,80*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 82,32*
€ 106,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,53*
€ 126,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,64*
€ 106,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,32*
€ 97,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Utax
PK-5015K
ab € 47,76*
Ähnlich
Utax
PK-5015M
ab € 68,22*
Ähnlich
Utax
PK-5015Y
ab € 68,52*
Ähnlich
Ampertec
PK-5015C
ab € 49,67*
Ähnlich
Ampertec
PK-5015K
ab € 35,18*
Ähnlich
Ampertec
PK-5015M
ab € 50,45*
Ähnlich
Ampertec
PK-5015Y
ab € 50,59*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5015C
ab € 13,35*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5015K
ab € 16,76*
Ähnlich
WhiteBox
PK-5015M
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.