Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Additionsrollen 57x58x12mm/30m VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Additionsrollen 57x58x12mm/30m VE=5 Stück
Additionsrollen 57x58x12mm/30m VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VEIT20988060
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20988060
EAN/GTIN:
     4017279704986
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Aus holzfreiem, weißem Papier mit besten Laufeigenschaften
  • Packung mit 5 Rollen
  • Mit Endwarnstreifen
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
57 mm
Bruttogewicht:
0.5140 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Veit
Papiergewicht:
60 g/qm
Rollenlänge:
30 m
Thermodruckrolle:
nein
Umfang:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, additionsrollen 57mmx40m ve=5 stück, normalpapier rolle, additionsrollen 57mmx40m, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Cash, Cash-Rolle, CashRolle, EC, EC-Bonrolle, ECBonrolle, F720153, Kassen, Kassen-Papierrolle, Kassen-Zubehör, KassenPapierrolle, Kassenrolle, KassenZubehör, Kreditkartendrucker, Kreditkartendrucker-Rolle, KreditkartendruckerRolle, Papie, Papierrolle, Rolle, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
€ 5,49*
ab € 2,21*
€ 3,97*
Lager 467
180
€ 5,87*
ab € 2,20*
€ 3,99*
3 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 3,06*
€ 5,31*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,36*
€ 4,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,01*
€ 3,58
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,99*
€ 3,56
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,44* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.