Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kassenrolle 70x65x12mm/40m weiß VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kassenrolle 70x65x12mm/40m weiß VE=5 Stück
Kassenrolle 70x65x12mm/40m weiß VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#VEIT20988093
Hersteller:
     Franz Veit
Herst.-Nr.:
     20988093
EAN/GTIN:
     4017279705105
Suchbegriffe:
Additionsrollen
Bonrollen
Kassen-Rollen
Kassenrollen
  • Aus holzfreiem, weißem Papier mit besten Laufeigenschaften
  • Packung mit 5 Rollen.
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
1 Blatt
Breite:
70 mm
Bruttogewicht:
0.8150 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kerndurchmesser:
12 mm
Marke:
Veit
Papiergewicht:
60 g/qm
Rollenlänge:
40 m
Thermodruckrolle:
nein
Umfang:
65 mm
Weitere Suchbegriffe: Normalpapier-Rolle, Normalpapierrolle, additionsrollen 57x65x12/40m, normalpapier rolle, veit additionsrolle, Addirolle, Additionsrolle, Bonrolle, Cash, Cash-Rolle, CashRolle, EC, EC-Bonrolle, ECBonrolle, F720159, Kassen, Kassen-Papierrolle, Kassen-Zubehör, KassenPapierrolle, Kassenrolle, KassenZubehör, Kreditkartendrucker, Kreditkartendrucker-Rolle, KreditkartendruckerRolle, Papie, Papierrolle, Rolle, Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
238
€ 5,49*
ab € 3,48*
€ 5,99*
Lager 467
238
€ 5,87*
ab € 3,48*
€ 6,01*
2 Tage
238
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 7,43*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,01*
€ 7,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
1 Packung enthält 5 Rollen (ab € 0,696* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.