Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsmappe Diamond A4 20mm Combimechanik schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsmappe Diamond A4 20mm Combimechanik schwarz
Arbeitsmappe Diamond A4 20mm Combimechanik schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1142480
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1142480
EAN/GTIN:
     4000225069697
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Arbeitsmappe Diamond
  • Ausstattung: Einstecktasche vorhanden, Blattniederhalter vorhanden
  • Mappe mit Inhalt: links Tasche mit Klettverschluss, mit 3-tlg. Register, verschließbar mit Gummizug
  • Werkstoff: PP
  • Combimechanik
  • Durchmesser des Rings: 20 mm
  • Verwendung für Papierformate: A4
  • 260 x 320 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Anzahl Ringe:
2
Ausführung:
Ordnungsmappe 6-teilig
Ausrichtung:
hoch
Besonderheiten:
Mappe mit Inhalt: links Tasche mit Klettverschluss, mit 3-tlg. Register, verschließbar mit Gummizug
Blattformat:
A4
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.2000 kg
Deckel:
ja
Einbandmaterial:
Polypropylen
Farbe:
schwarz
Farbe der Blätter:
grau
Farbe des Einbandes:
schwarz
Füllhöhe:
16 mm
für Format:
A4
Greifloch:
nein
Höhe:
320 mm
Kantenschutz:
nein
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Ringmechanik
Motiv:
Diamond
Ringdurchmesser:
20 mm
Taschen:
Innentasche
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch schwarz a4, ringbuch a4, ringbuch, 11424, Arbeitsmappe, Konferenzmappe, Schreibmappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
63
1
€ 5,95*
ab € 2,77*
€ 4,68*
Lager 467
5
1
€ 5,87*
ab € 2,86*
€ 4,83*
1
€ 6,95*
ab € 2,83*
€ 4,91*
1
€ 7,95*
ab € 2,83*
€ 4,93*
2 Tage
18
1
€ 5,49*
ab € 2,95*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
20606-06
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.