Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle A4 PP blau transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle A4 PP blau transparent
Hefthülle A4 PP blau transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1343150
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1343150
EAN/GTIN:
     4000225070709
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Schulhefthülle aus PP-Folie
  • Format A4
  • transparente Folie
  • ohne Etikett
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
für Format:
A4
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, Heft-Umschlag, Hefteinband, Hefthülle, Heftschoner, Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefthülle a4 blau, bucheinband, veloflex bucheinband, 1343, 13431, Bucheinschlag, Buchhülle, Einschlaghülle, Einschlagschoner, Hülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 9,09*
€ 14,24*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 9,15*
€ 14,52*
5 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 9,87*
€ 14,89*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,52*
€ 17,2788
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,90*
€ 14,161
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,58*
€ 13,7802
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,15*
€ 10,8885
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,366* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343190
ab € 9,12*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343110
ab € 9,06*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343140
ab € 9,10*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343130
ab € 9,06*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1343120
ab € 9,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.