Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle A5 PP hellgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle A5 PP hellgrün
Hefthülle A5 PP hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1352141
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1352141
EAN/GTIN:
     4000225071270
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Buch-, Heftumschlag
  • Werkstoff: PP
  • Beschriftungsschild vorhanden
  • Bastnarbung
  • Verwendung für Papiergrößen: A5
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
150 mm
Bruttogewicht:
0.007 kg
Farbe:
hellgrün
Farbname:
hellgrün
für Format:
A5
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG,Heidekamp,1,25337,Kölln-Reisick,Deutschland,www.veloflex.de,info@veloflex.de,+49 4121474532
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, Heft-Umschlag, Hefteinband, Hefthülle, Heftschoner, Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, buchhüllen veloflex, bucheinband, hefteinband a5, 1352, 13521, Bucheinschlag, Buchhülle, Einschlaghülle, Einschlagschoner, Hülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,56*
€ 11,3764
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,70*
€ 9,163
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,37*
€ 8,7703
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1352140
ab € 5,59*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1352151
ab € 5,61*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1352170
ab € 4,82*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1352180
ab € 5,59*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1352122
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.