Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hefthülle A5 PP rot transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hefthülle A5 PP rot transparent
Hefthülle A5 PP rot transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1353120
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1353120
EAN/GTIN:
     4000225070976
Suchbegriffe:
Bucheinband
Buchhüllen
Buchschoner
Buchschutzeinband
  • Schulhefthülle aus PP-Folie
  • Format A5
  • transparente Folie
  • ohne Etikett
Weitere Informationen:
Blattformat:
A5
Breite:
210 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rot
für Format:
A5
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Weitere Suchbegriffe: Buchschutzhülle, Heft-Umschlag, Hefteinband, Hefthülle, Heftschoner, Heftschutzeinband, Heftschutzhülle, Heftumschlag, hefthülle a5 quer rot veloflex, bucheinband, veloflex bucheinband, 1353, 13531, Bucheinschlag, Buchhülle, Einschlaghülle, Einschlagschoner, Hülle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,70*
€ 9,48*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 5,61*
€ 9,64*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,64*
€ 11,4716
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,44*
€ 11,2336
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,62*
€ 10,2578
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,75*
€ 9,2225
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,2244* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353150
ab € 5,61*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353190
ab € 5,61*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353110
ab € 5,61*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353140
ab € 5,61*
Ähnlich
VELOFLEX Carsten Thormählen
1353130
ab € 5,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.