Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftbox KARTON A4 farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftbox KARTON A4 farbig sortiert
Heftbox KARTON A4 farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#VELO1441900
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     1441900
EAN/GTIN:
     4000225144196
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Einschlagmappe
  • Sammelbox VELOCOLOR
  • DIN A4 Größe 230 x 320 x 30 mm
  • Karton glanzkaschiert
  • passend für Zeichenblöcke
  • 3 feste Innenklappen
  • mit Klettverschluss
  • mehrfach gerillter Rücken
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
230 mm
Bruttogewicht:
0.35 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
für Format:
A4
Höhe:
320 mm
Marke:
Veloflex
Material:
Pappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
8
€ 5,87*
ab € 36,00*
€ 49,20*
6 Tage
unbekannt
€ 4,50*
ab € 38,68008*
€ 52,41012*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,20*
€ 58,548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,82008*
€ 58,0959
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,76004*
€ 55,64445
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,69004*
€ 53,18115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,30004*
€ 49,14705
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,00*
€ 42,84
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.