| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2005000 Herst.-Nr.: 2005000 EAN/GTIN: 4000225002427 |
| |
|
| | |
| - Heftstreifen
- Werkstoff: PP
- Material der Deckschiene: PP
- Material des Aufreihbandes: Metall
- Farben: gelb, rot, orange, grün, blau, hellblau, braun, schwarz, grau, weiß
- Lochung: links gelocht, 6 und 8 cm Abstand
- Größe (B x H): 34 x 150 mm
- Farbe: sortiert
Weitere Informationen: | | Breite: | 34 mm | Bruttogewicht: | 0.002 kg | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig sortiert | Lochung: | 4-fach | Marke: | Veloflex | Material: | Kunststoff | selbstklebend: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einhängeheftstreifen, Einhängestreifen, Heftlasche, Heftstreifen, heftstreifen polypropylen 34x150mm sortiert, abheftstreifen, abheftstreifen plastik, 2005, 20050, Einhänge, Einhänge-Heftstreifen, Heftzunge |
| | |
| |