Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Tura C4 ohne Druck


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Dokumententaschen Tura C4 ohne Druck
Dokumententaschen Tura C4 ohne Druck
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2040000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2040000
EAN/GTIN:
     4000225204005
Suchbegriffe:
Begleitpapiertasche
Begleittasche
Lieferschein-Tasche
Lieferscheintasche
  • TURA-Versandtaschen
  • Werkstoff: Polyethylen
  • Verschluss-Technik: mit Selbstklebung
  • 55 my selbstklebend, Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch neutral, friert nicht ein), für Lieferscheine, Rechnungen usw., zu 250 Stück unterverpackt, zu 1000 im Umkarton, ohne Druck
  • Farbe: transparent
  • DIN C4
  • Größe (B x H): 340 x 245 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
245 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
für Format:
C4
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
340 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
55 mic
Weitere Suchbegriffe: begleitpapiertaschen c4, begleitpapiertasche, 2040, 20400, Begleitpapiere, Briefhülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,25355*
€ 0,32292*
Lager 467
nicht lagernd
500
€ 5,87*
ab € 0,24*
€ 0,33*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,33*
€ 0,39
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,32*
€ 0,38
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,31*
€ 0,37
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Packung
ab 12500 Packungen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Packung
ab 250000 Packungen
€ 0,24*
€ 0,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 165,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.