Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Tura C6 ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententaschen Tura C6 ohne Druck
Dokumententaschen Tura C6 ohne Druck
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2060000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2060000
EAN/GTIN:
     4000225008542
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
  • Werkstoff: Polyethylen
  • PE-Folie 55 my
  • Verschluss-Technik: mit Selbstklebung
  • Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos, chemisch, neutral, friert nicht ein)
  • für Lieferscheine, Rechnungen usw.
  • transparent
  • C6
  • Größe (B x H): 175 x 110 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.003 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
20 mm
für Format:
C6
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
175 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
55 mic
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, sammeltaschen transparent, begleitpapiertaschen c6, begleitpapiertasche, 2060, 20600, Begleitpapiere, Briefhülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
1000
€ 4,50*
ab € 0,06101*
€ 0,08291*
Lager 467
nicht lagernd
1000
€ 5,87*
ab € 0,051*
€ 0,093*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,093*
€ 0,111
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0917*
€ 0,1091
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,1042
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,0846
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0548*
€ 0,0652
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,051*
€ 0,061
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 93,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.