Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen Tura 240x110mm ohne Druck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dokumententaschen Tura 240x110mm ohne Druck
Dokumententaschen Tura 240x110mm ohne Druck
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2065000
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2065000
EAN/GTIN:
     4000225008573
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Begleitpapiertasche
  • TURA-Versandtaschen
  • DIN lang Größe 240 x 110 x 20 mm
  • PE-Folie 55 my selbstklebend
  • Kleber auf Naturkautschukbasis (geruchlos
  • chemisch
  • neutral
  • friert nicht ein)
  • für Lieferscheine, Rechnungen usw.
  • ohne Druck
Weitere Informationen:
Blattformat:
24x11cm
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.004 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Füllhöhe:
20 mm
für Format:
DL
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
240 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
55 mic
Weitere Suchbegriffe: Begleittasche, Lieferschein-Tasche, Lieferscheintasche, sammeltaschen transparent, begleitpapiertaschen din lang, begleitpapiertasche, 2065, 20650, Begleitpapiere, Briefhülle, Dokumentenhülle, Dokumententasche, Selbstklebehülle, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1000
Frei Haus
ab € 0,07125*
€ 0,09663*
Lager 467
2000
500
€ 5,87*
ab € 0,0612*
€ 0,1086*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1086*
€ 0,1292
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1071*
€ 0,1274
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1027*
€ 0,1222
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0866*
€ 0,1031
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0699*
€ 0,0832
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 54,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.