Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 467-#VELO2209100 Herst.-Nr.: 2209100 EAN/GTIN: 4000225220913 |
| |
|
|  |  |
 | - Visitenkartentaschen VELOCOLL
- Innenmaß 90 x 57 mm
- PP-Folie 140 my
- selbstklebende Rückseite 100 my
- lange Seite geöffnet
- glasklar
Weitere Informationen:  |  | Breite: | 90 mm | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Form: | rechteckig | GPSR: | Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532 | Höhe: | 57 mm | Marke: | Veloflex | Material: | PP (Polypropylen) | Öffnung: | kurze Seite | Produktbezeichnung: | Visitenkartentasche |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, Visitenkartentasche, selbstklebende taschen, 2209, 22091, Dreieckstasche, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Mappen, Mappen-Dreieckstasche, MappenDreieckstasche, Ordner, Ordner-Dreieckstasche, OrdnerDreieckstasche, Schreibunterlagen, Schreibunterlagen-Dreieckstasche, SchreibunterlagenDreieckstasche, Selbstklebetasche, Velocoll |
|  |  |
|  |  | Angebote (12) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,95* | ab € 6,43* | € 9,34* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,95* | ab € 6,37* | € 9,50* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 6,90* | € 10,30* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 1 |  | pro Packung | € 9,95* | ab € 8,64* | € 12,31* |  |  |  | Lager 467 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 11,21* | € 18,56* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 467 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1121* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 467 |  | Versand: Lager 467 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|