Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick Hüllen selbstklebend VE=5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Veloflex 2256010 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Veloflex 2256010 Visitenkartenhalter Polypropylen (PP) Transparent
Artikel-Nr.:
     467-#VELO2256010
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     2256010
EAN/GTIN:
     4000225049224
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Visitenkartenklebetasche
  • USB Stick-Hüllen zum Einkleben
  • PP selbstklebend
  • für 2 USB Sticks oder 1 USB Stick und 1 Visitenkarte
  • mit Verschlussklappe
  • Packung mit 5 Stück
  • glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
mit Verschlussklappe
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
GPSR:
Veloflex Carsten Thormählen GmbH & Co. KG, Heidekamp, 1, 25337, Kölln-Reisick, Deutschland, www.veloflex.de, info@veloflex.de, +49 4121474532
Haftklebung:
permanent
Höhe:
100 mm
Marke:
Veloflex
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
5 Stück
Produktbezeichnung:
USB-Stick
Weitere Suchbegriffe: Visitenkarten-Halter, Visitenkarten-Ständer, Visitenkartenhalter, Visitenkartenspender, Visitenkartenständer, selbstklebende taschen, 2256, 22560, Aufbewahrung, Hülle, Speicherstickhülle, Speichersticktasche, Tasche, USB, USB-Aufbewahrung, USB-Hülle, USB-Tasche, USBAufbewahrung, USBHülle, USBTasche
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
38
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 2,23*
€ 3,56*
Lager 467
101
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,33*
€ 3,74*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,43*
€ 3,97*
1 Tag
38
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,53*
€ 4,01*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,79*
€ 4,52*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,06*
€ 3,64
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,96*
€ 3,52
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,466* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
3239
€ 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.